用途複数パレット内のIC浮き一括検出、基板の到着確認、すき間からのワーク検出、極細パイプの先端検出、ウェーハの飛び出し確認、電子部品の位置決め、加工穴の有無検出、チップの有無検出、Oリングの有無検出、ストッカのトレー飛び出し検出、シートの断裁位置決め、色むらがあるワークの検出、基板などの薄いワークの検出、光沢・曲面のあるワークの検出検出距離(mm)45~300付属品MS-EXL2-3(取付プレート):1個材質前面窓部・受光レンズ:アクリル、投光レンズ:ガラス、表示灯部:ポリアリレート種類M8中継コネクタタイプ規格CE、FDA保護構造IP67(IEC、JIS)出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ・最大流入電流:50mA・印加電圧: 26.4V DC以下(出力-0V間)・残留電圧: 2V以下(流入電流50mAにて)、1V以下(流入電流16mAにて)検出方式スポット反射型本体質量(g)約45繰返し精度(mm)0.2以下(検出軸直角方向)出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ材質(ケース)PBT電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%以下ピーク波長(nm)655消費電流(mA)15以下絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~55(結露および氷結しないこと)検出物体不透明体、半透明体、透明体保存温度範囲(℃)-30~70動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)透過型は受光器に装備安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)透過型は受光器に装備最小検出物体Φ0.01mmの金線短絡保護装備(短絡保護/逆接保護)自動干渉防止機能装備(2台まで密着取り付け可能)使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下投光素子赤色半導体レーザ クラス1(JIS/IEC/FDA/GB)、最大出力:2mW応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下電源表示灯-感度ボリウム連続可変ボリウム装備出力動作入光時ON/非入光時ON 出力動作切換入力線の処理にて設定ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長50(透過型は投・受光器各全長100m)まで延長可能キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.15×2(4芯)キャブタイヤケーブル付耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間応答時間(ms)0.5以下耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回