超小型レーザセンサ[アンプ内蔵]

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1個検出方式限定反射型検出距離(mm)20~50(中心22)注文コード73945138品番EX-L261-P
参考基準価格(税別)¥24,200販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

限定反射型 スポットタイプEX-L261□/ラインスポットタイプEX-L262□新登場!
超小型アンプ内蔵レーザセンサ誕生
高精度
光軸調整が簡単 EX-L211/EX-L212 (特許出願中)
簡単セッティング
水やほこりに強い保護構造IP67
使いやすい
Webショールーム アンプ内蔵超小型レーザセンサEX-L200 狭光芒性能による長距離での微小物体検出

用途複数パレット内のIC浮き一括検出、基板の到着確認、すき間からのワーク検出、極細パイプの先端検出、ウェーハの飛び出し確認、電子部品の位置決め、加工穴の有無検出、チップの有無検出、Oリングの有無検出、ストッカのトレー飛び出し検出、シートの断裁位置決め、色むらがあるワークの検出、基板などの薄いワークの検出、光沢・曲面のあるワークの検出検出距離(mm)20~50(中心22)付属品MS-EXL2-3(取付プレート):1個材質前面窓部・受光レンズ:アクリル、投光レンズ:ガラス、表示灯部:ポリアリレート種類限定反射型、スポットタイプ規格CE、FDA保護構造IP67(IEC、JIS)出力PNPトランジスタ・オープンコレクタ・最大流出電流:50mA・印加電圧: 26.4V DC以下(出力-+V間)・残留電圧: 2V以下(流出電流50mAにて)、1V以下(流出電流16mAにて)検出方式限定反射型本体質量(g)約45繰返し精度(mm)0.2以下(検出軸直角方向)出力方式PNPトランジスタ・オープンコレクタ材質(ケース)PBT電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%以下ピーク波長(nm)655消費電流(mA)15以下絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~55(結露および氷結しないこと)検出物体不透明体、半透明体、透明体使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH保存温度範囲(℃)-30~70動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯) 透過型は受光器に装備安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯) 透過型は受光器に装備最小検出物体Φ0.01mmの金線短絡保護装備(短絡保護/逆接保護)自動干渉防止機能装備(2台まで密着取り付け可能)使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下投光素子赤色半導体レーザ クラス1(JIS/IEC/FDA/GB)、最大出力:1mW応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下電源表示灯-感度ボリウム連続可変ボリウム装備出力動作入光時ON/非入光時ON 出力動作切換入力線の処理にて設定ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長50(透過型は投・受光器各全長100m)まで延長可能耐振動耐久10~500Hz 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.15×2(4芯)キャブタイヤケーブル付総延長距離0.3mm2以上のケーブルにて全長50mまで延長可能絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間耐衝撃耐久500m/s2(約50G) XYZ各方向3回耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間応答時間(ms)0.5以下耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする