パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 検出・センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 光電・ファイバセンサ
反射型ファイバー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73945978
品番
FD-31W
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
検出方式
反射型
検出距離(mm)
STD:80、HYPR:330、U-LG:180、LONG:140、FAST:45、H-SP:12 (FX-500シリーズの場合)
ファイバ長(m)
2
仕様
光軸方向:トップビュウ、フリーカット可、プロテクトチューブ装着FTP-N500・FTP-N1000・FTP-N1500
保護構造
IP67
先端径
M3
レンズ
装着不可
使用周囲温度(℃)
-40〜60
スリーブ機能
無
先端長(mm)
12
許容曲げ半径(mm)
R1
ファイバータイプ
ネジ型