パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 検出・センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 光電・ファイバセンサ
反射型ファイバー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73945987
品番
FD-34G
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
検出方式
反射型
検出距離(mm)
STD:90、HYPR:330、U-LG:185、LONG:135、FAST:49、H-SP:15 (FX-500シリーズの場合)
ファイバ長(m)
2
仕様
光軸方向:トップビュウ、フリーカット可
保護構造
IP40
先端径
M3
レンズ
装着不可
使用周囲温度(℃)
-40〜70
スリーブ機能
無
許容曲げ半径(mm)
R2
ファイバータイプ
ネジ型