画像準備中

スリーブファイバ

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73946005 品番FD-41SW
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
検出方式反射型 検出距離(mm)STD:80、HYPR:330、U-LG:180、LONG:140、FAST:45、H-SP:12 (FX-500シリーズの場合) ファイバ長(m)2 仕様光軸方向:トップビュウ、フリーカット可、プロテクトチューブ装着FDP-N500、FDP-N1000、FDP-N1500 保護構造IP67 先端径M4 レンズ装着不可 使用周囲温度(℃)-40〜60 スリーブ機能 先端長(mm)12 許容曲げ半径(mm)R1 スリーブ寸法(Φmm×mm)Φ1.48×40(曲げ半径R10) ファイバータイプスリーブ型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする