画像準備中

ネジ型ファイバ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検出方式反射型 ヘッド形状- 注文コード73946023 品番FD-42GW
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品は検出方式・ヘッド形状・内容量など30種類から選べます 他の種類を見る
種類ネジ型 検出方式反射型 検出距離(mm)STD:150、HYPR:670、U-LG:340、LONG:280、FAST:90、H-SP:25(FX-500シリーズの場合) 許容曲げ半径(mm)R1 ヘッド形状- ファイバ長(m)2 曲げ半径(mm)R1 保護構造IP40 傾き角(°)- 光軸径(Φmm)0.4(FX-R6)、0.5(FX-R3)、0.5(FX-R1)、0.7〜2.0(FX-R2)、0.5〜3.0(FX-R5)、0.4 (FX-R7)、0.8〜3.5 (FX-R8)、4.0 (FX-R9) 位置- 使用周囲温度(℃)-40〜60 仕様フリーカット可 先端径M4 先端寸法(mm)長:25 先端形状M4 レンズ装着可(FX-MR6、FX-MR3、FX-MR1、FX-MR2、FX-MR5、FX-MR7、FX-MR8、FX-MR9) 光軸調整範囲トップビュウ RoHS指令(10物質対応)対応 ファイバータイプネジ型

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47101476
2020-07-16
用途:
包装機レジマーク検出。
株式会社テラフーズ 様

注文時型番を間違えてしまいました。商品画像で誤解をしてしまいました。
投光、受光の2本ファイバーの筈が…違っていました。商品画像を変更してください。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「フォト・マイクロセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする