画像準備中

ネジ型ファイバ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 検出方式反射型 ヘッド形状- 注文コード73946032 品番FD-61G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,900
この商品は検出方式・ヘッド形状・内容量など30種類から選べます 他の種類を見る
種類ネジ型 検出方式反射型 検出距離(mm)STD:420、HYPR:1100、U-LG:800、LONG:650、FAST:200、H-SP:60(FX-500シリーズの場合) 許容曲げ半径(mm)R4 ヘッド形状- ファイバ長(m)2 曲げ半径(mm)R4耐屈曲 保護構造IP40 傾き角(°)- 光軸径(Φmm)- 位置- 使用周囲温度(℃)-55〜80 仕様フリーカット可、プロテクトチューブ装着:FDP-500、FDP-1000、FDP-1500 先端径M6 先端寸法(mm)長:17 先端形状M6 レンズ装着不可 光軸調整範囲トップビュウ RoHS指令(10物質対応)対応 ファイバータイプネジ型

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73946032 FD-61G 47101485 FD-61 ネジ型ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) ネジ型ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 1個 3,698 税込4,068 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47101476
2020-07-16
用途:
包装機レジマーク検出。
株式会社テラフーズ 様

注文時型番を間違えてしまいました。商品画像で誤解をしてしまいました。
投光、受光の2本ファイバーの筈が…違っていました。商品画像を変更してください。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「フォト・マイクロセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする