パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 検出・センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の フォト・マイクロセンサ
ネジ型ファイバ
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
検出方式
反射型
ヘッド形状
-
注文コード
73946048
品番
FD-61W
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
検出方式・ヘッド形状・内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ネジ型
検出方式
反射型
検出距離(mm)
STD:270、HYPR:900、U-LG:630、LONG:430、FAST:150、H-SP:45(FX-500シリーズの場合)
許容曲げ半径(mm)
R1
ヘッド形状
-
ファイバ長(m)
2
曲げ半径(mm)
R1
保護構造
IP67
傾き角(°)
-
光軸径(Φmm)
-
位置
-
使用周囲温度(℃)
-40〜60
仕様
フリーカット可
先端径
M6
先端寸法(mm)
長:17
先端形状
M6
レンズ
装着不可
光軸調整範囲
トップビュウ
ファイバータイプ
ネジ型