パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 検出・センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 光電・ファイバセンサ
液面ファイバ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73946057
品番
FD-F41Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥42,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
検出方式
反射型
ファイバ長(m)
2
仕様
光軸方向:トップビュウ、フリーカット可
保護構造
IP68G
先端径
Φ4mm
レンズ
装着不可
使用周囲温度(℃)
-40〜70
スリーブ機能
無
許容曲げ半径(mm)
保護チューブ: R20、ファイバ: R10
ファイバータイプ
接触式、液面検出