種類耐熱 ガラス基板検出
検出方式限定反射型
検出距離(mm)STD:1.5〜26、HYPR:1〜31、U-LG:1〜30、LONG:1〜28、FAST:1.5〜24、H-SP:2〜18(FX-500シリーズの場合)
光色-
ヘッド形状-
ファイバ長(m)3
曲げ半径(mm)R25
光軸径(Φmm)-
先端形状-
使用周囲温度(℃)-20〜250
耐熱温度(℃)250
仕様フリーカット不可
先端寸法(mm)W21×H33.2×D5
レンズ装着不可
許容曲げ半径(mm)R25
光軸調整範囲トップビュウ
先端径(Φmm)-
ファイバータイプガラス基板検出