パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 検出・センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の フォト・マイクロセンサ
限定反射型ファイバ
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
検出対象
-
検出距離(mm)
STD:3〜14、HYPR:1.5〜15、U-LG:2〜15、LONG:2〜15、FAST:4〜14、H-SP:6.5〜10(FX-500シリーズの場合)
注文コード
73946093
品番
FD-L21W
参考基準価格(税別)
¥19,600
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
検出対象・検出距離
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ガラス基板検出
センサ形状
-
検出対象
-
検出方式
反射型
検出距離(mm)
STD:3〜14、HYPR:1.5〜15、U-LG:2〜15、LONG:2〜15、FAST:4〜14、H-SP:6.5〜10(FX-500シリーズの場合)
ファイバ長(m)
2
曲げ半径(mm)
R1
保護構造
IP40
先端形状
-
使用周囲温度(℃)
-40〜60
仕様
フリーカット可
先端寸法(mm)
W24×H21×D4
レンズ
装着不可
許容曲げ半径(mm)
R1
光軸調整範囲
トップビュウ
ファイバータイプ
ガラス基板検出