画像準備中

限定反射型ファイバ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 検出対象- 検出距離(mm)STD:0〜29、HYPR:0〜30、U-LG:0〜30、LONG:0〜30、FAST:0〜28、H-SP:1.5〜24(FX-500シリーズの場合) 注文コード73946102 品番FD-L23
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥18,100
この商品は検出対象・検出距離など13種類から選べます 他の種類を見る
種類ガラス基板検出 センサ形状- 検出対象- 検出方式反射型 検出距離(mm)STD:0〜29、HYPR:0〜30、U-LG:0〜30、LONG:0〜30、FAST:0〜28、H-SP:1.5〜24(FX-500シリーズの場合) ファイバ長(m)2 曲げ半径(mm)R2耐屈曲 保護構造IP40 先端形状着座確認 使用周囲温度(℃)-20〜70 仕様フリーカット可 先端寸法(mm)W18×H29×D3.8 レンズ装着不可 許容曲げ半径(mm)R2 光軸調整範囲トップビュウ ファイバータイプガラス基板検出

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73946102 FD-L23 68945418 FD-L25 画像準備中 限定反射型ファイバ Panasonic(パナソニック) 1個 17,980 税込19,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「フォト・マイクロセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする