パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 検出・センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 光電・ファイバセンサ
ナット型ファイバ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
検出方式
反射型
検出距離(mm)
FX500シリーズSTD:38
注文コード
73946145
品番
FD-R34EG
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
検出方式・検出距離
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
耐油ファイバ
小型・省スペース
コンベヤサイドにスッキリ設置
レンズ装着で透過型にて長距離検出や反射型にてスポット検出が可能
ファイバのセミカスタムに柔軟に対応
ファイバ長(m)
0.5
仕様
フリーカット不可
種類
ナット型
保護構造
IP40
先端寸法(mm)
W5.5×H8×D16
検出方式
反射型
検出距離(mm)
FX500シリーズSTD:38
先端形状
M3
レンズ
装着可
使用周囲温度(℃)
-20〜60
曲げ半径(mm)
R4
光軸径(Φmm)
(素線径)投光0.175