パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
ネジ型ファイバ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
検出方式
反射型
ヘッド形状
-
注文コード
73946163
品番
FD-R61Y
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
検出方式・ヘッド形状・内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ナット型 耐油
検出方式
反射型
検出距離(mm)
STD:280、HYPR:990、U-LG:610、LONG:435、FAST:160、H-SP:50(FX-500シリーズの場合)
許容曲げ半径(mm)
R4
ヘッド形状
-
ファイバ長(m)
2
曲げ半径(mm)
R4
保護構造
IP67
傾き角(°)
-
光軸径(Φmm)
-
位置
-
使用周囲温度(℃)
-55~80
仕様
フリーカット可
先端径
M6
先端寸法(mm)
W10×H11×D15.5
先端形状
M6
レンズ
装着不可
光軸調整範囲
トップビュウ
ファイバータイプ
ナット型