パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
円柱型ファイバ
商品レビューを投稿する
102日以内出荷
返品不可
102日以内出荷とは
内容量
1個
検出方式
反射型
検出距離(mm)
STD:90、HYPR:330、U-LG:185、LONG:135、FAST:49、H-SP:15(FX-500シリーズの場合)
注文コード
73946188
品番
FD-S34G
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
検出方式・検出距離
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
種類
円柱型
検出方式
反射型
検出距離(mm)
STD:90、HYPR:330、U-LG:185、LONG:135、FAST:49、H-SP:15(FX-500シリーズの場合)
光色
-
ヘッド形状
円
ファイバ長(m)
2
曲げ半径(mm)
R2耐屈曲
保護構造
IP40
光軸径(Φmm)
-
使用周囲温度(℃)
-40~70
仕様
フリーカット可
先端径(mm)
Φ3
レンズ
装着不可
先端長(mm)
15
許容曲げ半径(mm)
R2
傾き角(°)
-
光軸調整範囲
トップビュウ
先端径(Φmm)
3
位置
-
ファイバータイプ
円柱型