パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 検出・センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 光電・ファイバセンサ
耐薬ファイバ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73946197
品番
FD-S60Y
参考基準価格(税別)
¥35,300
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
検出方式
反射型
検出距離(mm)
STD:320、HYPR:600、U-LG:590、LONG:420、FAST:200、H-SP:75 (FX-500シリーズの場合)
ファイバ長(m)
2
仕様
光軸方向:トップビュウ、フリーカット可
保護構造
IP68G
先端径
Φ5.5mm
レンズ
装着不可
使用周囲温度(℃)
-40〜70
スリーブ機能
無
先端長(mm)
16
許容曲げ半径(mm)
R4
ファイバータイプ
円柱型