種類ネジ型
検出方式透過型
検出距離(mm)STD:260、HYPR:990、U-LG:590、LONG:440、FAST:150、H-SP:53(FX-500シリーズの場合)
許容曲げ半径(mm)R1
ヘッド形状-
ファイバ長(m)2
曲げ半径(mm)R1
保護構造IP67
傾き角(°)±3
光軸径(Φmm)0.5
位置(光軸)150μm
使用周囲温度(℃)-40〜60
仕様フリーカット可
先端径M3
先端寸法(mm)長:12
精度光軸位置:150μm、光軸傾き:±3°
先端形状M3
レンズ装着不可
光軸調整範囲トップビュウ
ファイバータイプネジ型