種類ネジ型検出方式透過型検出距離(mm)STD:800、HYPR:3300、U-LG:1900、LONG:1400、FAST:490、H-SP:160(FX-500シリーズの場合)許容曲げ半径(mm)R1ヘッド形状-ファイバ長(m)2曲げ半径(mm)R1保護構造IP67傾き角(°)±3光軸径(Φmm)1位置(光軸)150μm使用周囲温度(℃)-40~60仕様フリーカット可、プロテクトチューブ装着:FTP-500、FTP-1000、FTP-1500先端径M4先端寸法(mm)長:15精度光軸位置:150μm、光軸傾き:±3°先端形状M4レンズ装着可(FX-LE1、FX-LE2、FX-SV1)光軸調整範囲トップビュウファイバータイプネジ型