種類スクリーン
検出方式透過型
検出距離(mm)STD:3600、HYPR:3600、U-LG:3600、LONG:3600、FAST:3600、H-SP:3000(FX-500シリーズの場合)
ヘッド形状角
ファイバ長(m)2(フリーカットタイプ)
曲げ半径(mm)R1
保護構造IP40
光軸径(Φmm)3.2
使用周囲温度(℃)-40〜55
仕様フリーカット可
先端寸法(mm)W5×H69×D20
先端径(mm)検出幅32
レンズ装着不可
許容曲げ半径(mm)R1
光軸調整範囲ワイドエリア
検出幅(mm)32
ファイバータイプスクリーン