パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 検出・センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 光電・ファイバセンサ
狭光芒ファイバ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
検出方式
透過型
注文コード
73946267
品番
FT-KV26H1
参考基準価格(税別)
¥30,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
検出方式・RoHS指令
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
検出方式
透過型
検出距離(mm)
STD:630、HYPR:2200、U-LG:1430、LONG:1070、FAST:390、H-SP:135 (FX-500シリーズの場合)
ファイバ長(m)
2
保護構造
IP30
光軸径(Φmm)
1
使用周囲温度(℃)
-40〜105
仕様
フリーカット可
精度
光軸傾き:X±1°Z±0.5°
先端径(mm)
1.5×2
レンズ
装着不可
先端長(mm)
20
許容曲げ半径(mm)
R10
光軸調整範囲
サイドビュウ
ファイバータイプ
狭光芒