パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 検出・センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 光電・ファイバセンサ
狭光芒ファイバ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
検出方式
透過型
注文コード
73946276
品番
FT-KV40W
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
検出方式・RoHS指令
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
検出方式
透過型
検出距離(mm)
STD:3600、HYPR:3600、U-LG:3600、LONG:3600、FAST:3100、H-SP:940 (FX-500シリーズの場合)
ファイバ長(m)
2
保護構造
IP30
光軸径(Φmm)
2.5
使用周囲温度(℃)
-40〜60
仕様
フリーカット可
精度
光軸傾き:±0.8°
先端径(mm)
Φ4
レンズ
装着不可
先端長(mm)
25
許容曲げ半径(mm)
R1
光軸調整範囲
サイドビュウ
ファイバータイプ
狭光芒