画像準備中

ナット型ファイバ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検出方式透過型 検出距離(mm)FX500シリーズSTD:270 注文コード73946285 品番FT-R31
在庫数量:残り7点
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別) アウトレット
¥7,9986,398
この商品は検出方式・検出距離など10種類から選べます 他の種類を見る

耐油ファイバ
小型・省スペース
コンベヤサイドにスッキリ設置
レンズ装着で透過型にて長距離検出や反射型にてスポット検出が可能
ファイバのセミカスタムに柔軟に対応

ファイバ長(m)2 仕様フリーカット可 種類ナット型 保護構造IP67 先端寸法(mm)W5.5×H8×D16 検出方式透過型 検出距離(mm)FX500シリーズSTD:270 先端形状M3 レンズ装着不可 使用周囲温度(℃)-55〜80 曲げ半径(mm)R2耐屈曲 RoHS指令(10物質対応)対応 光軸径(Φmm)(素線径)0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする