パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 検出・センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 光電・ファイバセンサ
ナット型ファイバ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
検出方式
透過型
検出距離(mm)
FX500シリーズSTD:720
注文コード
73946294
品番
FT-R43
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
検出方式・検出距離
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
耐油ファイバ
小型・省スペース
コンベヤサイドにスッキリ設置
レンズ装着で透過型にて長距離検出や反射型にてスポット検出が可能
ファイバのセミカスタムに柔軟に対応
ファイバ長(m)
2
仕様
フリーカット可
種類
ナット型
保護構造
IP67
先端寸法(mm)
W7×H9×D13.5
検出方式
透過型
検出距離(mm)
FX500シリーズSTD:720
先端形状
M4
レンズ
装着可
使用周囲温度(℃)
-55〜80
曲げ半径(mm)
R4耐屈曲
RoHS指令(10物質対応)
対応
光軸径(Φmm)
(素線径)1