パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 検出・センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 光電・ファイバセンサ
ナット型ファイバ
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
検出方式
透過型
検出距離(mm)
FX500シリーズSTD:720
注文コード
73946303
品番
FT-R44Y
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
検出方式・検出距離
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
耐油ファイバ
小型・省スペース
コンベヤサイドにスッキリ設置
レンズ装着で透過型にて長距離検出や反射型にてスポット検出が可能
ファイバのセミカスタムに柔軟に対応
ファイバ長(m)
2
仕様
フリーカット可
種類
ナット型 耐油
保護構造
IP67
先端寸法(mm)
W7×H9.5×D15.5
検出方式
透過型
検出距離(mm)
FX500シリーズSTD:720
先端形状
M4
レンズ
装着可
使用周囲温度(℃)
-55〜80
曲げ半径(mm)
R4耐屈曲
光軸径(Φmm)
(素線径)1