パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 検出・センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 光電・ファイバセンサ
ナット型ファイバ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
検出方式
透過型
検出距離(mm)
FX500シリーズSTD:210
注文コード
73946312
品番
FT-R60Y
参考基準価格(税別)
¥19,600
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
検出方式・検出距離
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
耐油ファイバ
小型・省スペース
コンベヤサイドにスッキリ設置
レンズ装着で透過型にて長距離検出や反射型にてスポット検出が可能
ファイバのセミカスタムに柔軟に対応
ファイバ長(m)
2
仕様
フリーカット可
種類
ナット型 耐油
保護構造
IP68G
先端寸法(mm)
W10×H11×D21.2
検出方式
透過型
検出距離(mm)
FX500シリーズSTD:210
先端形状
M6
レンズ
装着不可
使用周囲温度(℃)
-55〜80
曲げ半径(mm)
R4耐屈曲
光軸径(Φmm)
(素線径)3.5