画像準備中

円柱型ファイバ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検出方式透過型 ファイバ長(m)2 注文コード73946328 品番FT-S21W
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品は検出方式・ファイバ長など17種類から選べます 他の種類を見る
種類円柱型 検出方式透過型 検出距離(mm)STD:260、HYPR:990、U-LG:590、LONG:440、FAST:150、H-SP:53(FX-500シリーズの場合) 光色- ヘッド形状 ファイバ長(m)2 曲げ半径(mm)R1 保護構造IP67 光軸径(Φmm)0.5 使用周囲温度(℃)-40〜60 仕様フリーカット可 精度光軸位置:150μm、光軸傾き:±3° 先端径(mm)Φ1.5 レンズ装着不可 先端長(mm)10 許容曲げ半径(mm)R1 傾き角(°)±3 光軸調整範囲トップビュウ 先端径(Φmm)1.5 位置(光軸)150μm ファイバータイプ円柱型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする