パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 検出・センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 光電・ファイバセンサ
透過型ファイバ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73946337
品番
FT-S22
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
検出方式
透過型
検出距離(mm)
STD:450、HYPR:1500、U-LG:920、LONG:730、FAST:250、H-SP:90 (FX-500シリーズの場合)
ファイバ長(m)
2
仕様
光軸方向:トップビュウ、フリーカット可
保護構造
IP40
先端径
Φ1.5mm
レンズ
装着不可
使用周囲温度(℃)
-40〜70
スリーブ機能
無
許容曲げ半径(mm)
R1
ファイバータイプ
円柱型