パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 検出・センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 光電・ファイバセンサ
スリーブファイバ
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73946346
品番
FT-V24W
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ファイバ長(m)
2
仕様
フリーカット○
種類
円柱型、サイドビュウ、Φ2
保護構造
IP30
使用周囲温度(℃)
-40〜+60
曲げ半径(mm)
R1
光軸径(Φmm)
(素線径)0.5