画像準備中

デジタルファイバセンサ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種類コネクタタイプ 注文コード73946382 品番FX-551
参考基準価格(税別)¥14,100 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は種類など4種類から選べます 他の種類を見る

業界No.1!検出パワー従来比3倍 / 検出距離最大1.6倍!
機能をスリム化し操作性を向上

適合CEマーキング適合指令:EMC指令、RoHS指令 質量(g)約15 種類コネクタタイプ 規格CE 保護構造IP40(IEC) 出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ・最大流入電流:100mA・印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)・残留電圧:2V以下(最大流入電流にて) 消費電力通常時 : 960mW以下(電源電圧24V時消費電流40mA以下)、ECOモード時 : 680mW以下(電源電圧24V時消費電流28mA以下) 感度2点ティーチング/リミットティーチング/フルオートティーチング/マニュアル調整 材質(ケース)ポリカーボネート 電源電圧(V)12〜24 DC-15〜10% リップルP-P10%以下 タイマ機能オフディレイタイマ/オンディレイタイマ/ワンショットタイマ、有効/無効切換式、タイマ時間可変 ピーク波長(nm)660 応答時間FAST:60μs以下、STD:250μs以下、LONG:2ms以下、U-LG:4ms以下、HYPR:24ms以下 切換式 表示範囲入光量:FAST/STD:0〜4000、LONG:0〜8000、U-LG/HYPR:0〜9999 使用周囲温度(℃)-10〜55℃(4〜7台密着時:-10〜50℃、8〜16台密着時:-10〜45℃)(結露および氷結しないこと) 材質(カバー)ポリカーボネート タイマー時間タイマレンジ"ms":約1〜9999ms、約1ms単位/タイマレンジ"sec.":約1〜32s、約1s単位/タイマレンジ"1/10ms":約0.1〜999.9ms、約0.1ms単位 ケーブル- 保存温度範囲(℃)-20〜70 消費電力(mW)通常時:960以下(電源電圧24V時消費電流40mA以下)、ECOモード時:680以下(電源電圧24V時消費電流28mA以下) 短絡保護装備 投光素子赤色LED 出力動作入光時ON/非入光時ON L/Dモードにて切り換え ケーブル延長(m)- 干渉防止機能異周波:装備(最大4台)。 各設定で応答時間が異なります。F-1:0.8ms以下 / F-2:0.9ms以下 / F-3:1.0ms以下 / F-4:1.7ms以下 材質(スイッチ部)ポリアセタール 総延長距離- RoHS指令(10物質対応)対応 受信感度装備、4段階

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする