適合CEマーキング適合指令:EMC指令、RoHS指令
質量(g)約55
種類ケーブルタイプ
規格CE
保護構造IP40(IEC)
出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ・最大流入電流:100mA・印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)・残留電圧:2V以下(最大流入電流にて)
消費電力通常時 : 960mW以下(電源電圧24V時消費電流40mA以下)、ECOモード時 : 680mW以下(電源電圧24V時消費電流28mA以下)
感度2点ティーチング/リミットティーチング/フルオートティーチング/マニュアル調整
材質(ケース)ポリカーボネート
電源電圧(V)12〜24 DC-15〜10% リップルP-P10%以下
タイマ機能オフディレイタイマ/オンディレイタイマ/ワンショットタイマ、有効/無効切換式、タイマ時間可変
ピーク波長(nm)660
応答時間FAST:60μs以下、STD:250μs以下、LONG:2ms以下、U-LG:4ms以下、HYPR:24ms以下 切換式
表示範囲入光量:FAST/STD:0〜4000、LONG:0〜8000、U-LG/HYPR:0〜9999
使用周囲温度(℃)-10〜55℃(4〜7台密着時:-10〜50℃、8〜16台密着時:-10〜45℃)(結露および氷結しないこと)
材質(カバー)ポリカーボネート
タイマー時間タイマレンジ"ms":約1〜9999ms、約1ms単位/タイマレンジ"sec.":約1〜32s、約1s単位/タイマレンジ"1/10ms":約0.1〜999.9ms、約0.1ms単位
ケーブル0.2mm2 3芯キャブタイヤケーブル2m付
保存温度範囲(℃)-20〜70
消費電力(mW)通常時:960以下(電源電圧24V時消費電流40mA以下)、ECOモード時:680以下(電源電圧24V時消費電流28mA以下)
短絡保護装備
投光素子赤色LED
出力動作入光時ON/非入光時ON L/Dモードにて切り換え
ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長100まで延長可能(但し、電源電圧12V DC以上)
干渉防止機能異周波:装備(最大4台)。 各設定で応答時間が異なります。F-1:0.8ms以下 / F-2:0.9ms以下 / F-3:1.0ms以下 / F-4:1.7ms以下
材質(スイッチ部)ポリアセタール
RoHS指令(10物質対応)対応
受信感度装備、4段階