適合CEマーキング適合指令:EMC指令、RoHS指令質量(g)約15種類コネクタタイプ規格CE保護構造IP40(IEC)出力PNPトランジスタ・オープンコレクタ・最大流出電流:100mA・印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)・残留電圧:2V以下(注2)(最大流出電流にて)消費電力通常時 : 960mW以下(電源電圧24V時消費電流40mA以下)、ECOモード時 : 680mW以下(電源電圧24V時消費電流28mA以下)感度2点ティーチング/リミットティーチング/フルオートティーチング/マニュアル調整材質(ケース)ポリカーボネート電源電圧(V)12~24 DC-15~10% リップルP-P10%以下タイマ機能オフディレイタイマ/オンディレイタイマ/ワンショットタイマ、有効/無効切換式、タイマ時間可変ピーク波長(nm)660応答時間FAST:60μs以下、STD:250μs以下、LONG:2ms以下、U-LG:4ms以下、HYPR:24ms以下 切換式表示範囲入光量:FAST/STD:0~4000、LONG:0~8000、U-LG/HYPR:0~9999使用周囲温度(℃)-10~55℃(4~7台密着時:-10~50℃、8~16台密着時:-10~45℃)(結露および氷結しないこと)材質(カバー)ポリカーボネートタイマー時間タイマレンジ"ms":約1~9999ms、約1ms単位/タイマレンジ"sec.":約1~32s、約1s単位/タイマレンジ"1/10ms":約0.1~999.9ms、約0.1ms単位ケーブル-保存温度範囲(℃)-20~70消費電力(mW)通常時:960以下(電源電圧24V時消費電流40mA以下)、ECOモード時:680以下(電源電圧24V時消費電流28mA以下)短絡保護装備投光素子赤色LED出力動作入光時ON/非入光時ON L/Dモードにて切り換えケーブル延長(m)-干渉防止機能異周波:装備(最大4台)。 各設定で応答時間が異なります。F-1:0.8ms以下 / F-2:0.9ms以下 / F-3:1.0ms以下 / F-4:1.7ms以下材質(スイッチ部)ポリアセタール総延長距離-受信感度装備、4段階