付属品SL-CP1(4ピンタイプ圧接式オスコネクタ):1個
仕様データバンクチャンネル切替入力 HIGH:4V〜+V DC(流入電流0.5〜3mA入力インピーダンス約10kΩ)、LOW:0〜0.6V DCまたは開放
材質本体ケース:耐熱ABS
質量(g)約20
耐電圧AC1,000V 1分間 充電部一括・ケース間
接続方式コネクタ接続式
電源電圧(V)12〜24 DC±10% リップルP-P10%以下
消費電流(mA)25以下(全表示灯点灯時)
使用周囲温度(℃)-10〜+55℃(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20〜+70℃
配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで可能
電源表示灯緑色LED(通電時点灯)
耐振動耐久10〜150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間
絶縁抵抗DC 250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間
耐衝撃耐久98m/s2 (約10G) XYZ各方向5回