画像準備中

金属2枚重なり検出器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73946574 品番GD-20-C20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥60,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様組み合わせコントローラGD-C1、GD-C2 材質検出部:ポリアセタール、取り付け部:ステンレス 質量(g)約440 種類長距離検出用 保護構造IP67(IEC)、IP67G、防浸形 使用周囲温度(℃)-10〜+60、保存時:-25〜+70 ケーブル送信器:0.5mm2 1芯シールドケーブル3m付、受信器:0.3mm2 2芯シールドケーブル3m付 使用周囲湿度45〜85%RH、保存時:35〜95%RH 耐振動耐久10〜55Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間 耐衝撃耐久1,000m/s2(約100G) XYZ各方向3回

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする