画像準備中

角型近接センサ GX-12タイプ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ耐屈曲ケーブルタイプ 種類PNP出力タイプ、GX-12タイプ、フラットON 注文コード73946653 品番GX-F12A-P-R
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品はタイプ・種類17種類から選べます 他の種類を見る

検出距離に余裕が持てる
最大動作距離のばらつきが±8%以内
温度特性±8%以内
耐久性能 約10倍! (従来比)
水・油に強い! 保護構造IP68G
広視野な表示灯で見やすい
金属スリーブ付の取付穴で締め付けが安心(GX-□6タイプを除く)
導体太さ2倍で配線しやすい! (GX-□6/□8)
Webショールーム近接センサの主なバリエーション

用途セーフティライトカーテンのミューティング制御、加工機の位置決め、金属パレットの位置決め、カムの検出、コインの通過検出、ウェーハフレームの検出、ロボットフィンガのチャック確認 タイプ耐屈曲ケーブルタイプ 種類PNP出力タイプ、GX-12タイプ、フラットON 規格CE

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする