パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 検出・センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 変位・測長・回転角度センサ
COMSタイプ マイクロレーザ測距センサ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種類
測定中心30mmタイプ
注文コード
73947335
品番
HG-C1030
参考基準価格(税別)
¥36,400
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
種類
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
<コンパクト>業界最小クラス※の形状で実現したCMOSレーザセンサ (※2015年5月現在、メーカー調べ)
<圧倒的な安定検出>1/100mmオーダーの高精度検出を実現
便利な機能を装備
用途
測定値をリアルに伝える、小型・軽量、長距離測定、優れた段差検出性能
材質
本体ケース:アルミダイカスト、前面カバー:アクリル
質量(g)
約35(ケーブル含まず)、約85(ケーブル含む)
種類
測定中心30mmタイプ
規格
UL/C-UL、CE、FDA
保護構造
IP67(IEC)
電源電圧(V)
DC12〜24±10% リップルP-P10%
光源
赤色半導体レーザ クラス2[JIS/IEC/GB/FDA]、最大出力:1mW、発光ピーク波長:655nm
制御出力
NPNトランジスタ・オープンコレクタ・ 最大流入電流:50mA・ 印加電圧:30V DC以下(制御出力-0V間)・ 残留電圧:1.5V以下(流入電流50mAにて)・ 漏れ電流:0.1mA以下
応答時間
1.5ms/5ms/10ms 切り換え可能
消費電流(mA)
40以下(電源電圧24V DC時)、65以下(電源電圧12V DC時)
使用周囲温度(℃)
-10〜+45(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20〜+60
直線性
±0.1% F.S.
ケーブル
0.2mm
2
5芯複合ケーブル2m付
ビーム径
約Φ50μm
使用周囲湿度
35〜85%RH、保存時:35〜85%RH
繰返し精度(μm)
10
短絡保護
装備(自動復帰型)
使用周囲照度(Lx)
白熱ランプ:受光面照度3000以下
出力動作
入光時ON/非入光時ON 切り換え可能
標高(m)
2000以下
温度特性
0.03% F.S./℃
アナログ電圧出力
出力範囲:0〜5V(アラーム時:+5.2V)・出力インピーダンス:100Ω
耐振動
耐久10〜55Hz(周期1分) 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間
外部入力
NPN無接点入力・入力条件 無効:+8〜+V DCまたは開放、有効:0〜+1.2V DC ・入力インピーダンス:約10kΩ
総延長距離
0.3mm
2
以上のケーブルにて全長10mまで延長可能
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐衝撃
耐久500m/s
2
(約50G) XYZ各方向3回
アナログ電流出力
出力範囲:4〜20mA(アラーム時:0mA)・出力インピーダンス:300Ω