COMSタイプ マイクロレーザ測距センサ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 種類測定中心100mmタイプ 注文コード73947378 品番HG-C1100
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥36,400 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は種類など10種類から選べます 他の種類を見る

<コンパクト>業界最小クラス※の形状で実現したCMOSレーザセンサ (※2015年5月現在、メーカー調べ)
<圧倒的な安定検出>1/100mmオーダーの高精度検出を実現
便利な機能を装備

用途測定値をリアルに伝える、小型・軽量、長距離測定、優れた段差検出性能 材質本体ケース:アルミダイカスト、前面カバー:アクリル 質量(g)約35(ケーブル含まず)、約85(ケーブル含む) 種類測定中心100mmタイプ 規格UL/C-UL、CE、FDA 保護構造IP67(IEC) 電源電圧(V)DC12〜24±10% リップルP-P10% 光源赤色半導体レーザ クラス2[JIS/IEC/GB/FDA]、最大出力:1mW、発光ピーク波長:655nm 制御出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ・ 最大流入電流:50mA・ 印加電圧:30V DC以下(制御出力-0V間)・ 残留電圧:1.5V以下(流入電流50mAにて)・ 漏れ電流:0.1mA以下 応答時間1.5ms/5ms/10ms 切り換え可能 消費電流(mA)40以下(電源電圧24V DC時)、65以下(電源電圧12V DC時) 使用周囲温度(℃)-10〜+45(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20〜+60 直線性±0.1% F.S. ケーブル0.2mm2 5芯複合ケーブル2m付 ビーム径約Φ120μm 使用周囲湿度35〜85%RH、保存時:35〜85%RH 繰返し精度(μm)70 短絡保護装備(自動復帰型) 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下 出力動作入光時ON/非入光時ON 切り換え可能 標高(m)2000以下 温度特性0.03% F.S./℃ アナログ電圧出力出力範囲:0〜5V(アラーム時:+5.2V)・出力インピーダンス:100Ω 耐振動耐久10〜55Hz(周期1分) 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間 外部入力NPN無接点入力・入力条件 無効:+8〜+V DCまたは開放、有効:0〜+1.2V DC ・入力インピーダンス:約10kΩ 総延長距離0.3mm2以上のケーブルにて全長10mまで延長可能 RoHS指令(10物質対応)対応 耐衝撃耐久500m/s2(約50G) XYZ各方向3回 アナログ電流出力出力範囲:4〜20mA(アラーム時:0mA)・出力インピーダンス:300Ω

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:425

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「変位センサ/測長センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする