付属品センサヘッド固定用スパナ1本、取付用ナット1個
仕様組み合わせコントローラ:HG-SC101(-P)、HG-SC111(-P)、HG-SC112(-P)、HG-SC113
材質ボディ:アルミ、保持部:ステンレス鋼、スピンドル:快削鋼、測定子(注):セラミック、ゴムベロー:NBR(黒)(注):測定子は、オプション(別売)でもご用意できます。
ストローク32.5mm以上
質量(g)約150
測定範囲(mm)32
保護構造IP67(IEC)(注): 外的要因によりゴムベローが劣化、損傷した場合は除きます。
方式コンデンサアース
測定力(N)下向き設置時:2.97以下、1.90、上向き設置時:2.09以下、1.19、横向き設置時:2.53以下、1.50
分解能0.5μm
機能活線挿抜機能装備
使用周囲温度(℃)-10〜+55(結露および氷結しないこと)、保存時: -20〜+60
締付トルク(N・m)測定子0.1〜0.4(本体に力が加わらないこと)
指示精度(P-P)全範囲: 3.0μm以下、狭範囲: 2.0μm以下(任意60μm)(注): 使用周囲温度=+20℃のときの値です。
位置検出方式光学アブソリュートリニアエンコーダ方式
サンプリング周期1ms
使用周囲湿度35〜85%RH、保存時: 35〜85%RH
動作表示灯2色LED(橙色/緑色)
耐振動耐久10〜150Hz 複振幅3mm(最大加速度 196m/s2) XYZ各方向2時間
機械的寿命3,000万回以上(代表値)(注): 水や油などの液体および粉塵などがかからないクリーンな雰囲気中の条件での代表例です。
絶縁抵抗DC250Vにて100MΩ以上
締め付け強度(N・m)(取付用ナット)15
耐衝撃耐久1,960m/s2 XYZ各方向3回