小型レーザ変位センサ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73947484 品番 HL-G103A-RA-C5
参考基準価格(税別)¥119,600 販売価格(税込) ¥130,900
販売価格(税別)
119,000

アプリケーション事例をご紹介!
高精度な測定やPCを活用したデータ分析をこの1台で実現します
基本性能
機能
高機能タイプ(HL-G1□-S-J/HL-G1□-RS-J)

規格CE、FDA 種類標準タイプ ビーム径0.1×0.1mm 分解能0.5μm 直線性±0.2% F.S. 温度特性±0.08% F.S./℃ 光源赤色半導体レーザ クラス1[JIS/IEC/FDA]、最大出力:0.39mW、発光ピーク波長:655nm 受光素子CMOSイメージセンサ 電源電圧24V DC±10% リップル0.5V(P-P)を含む 消費電流(mA)100以下 サンプリング周期200μs、500μs、1ms、2ms 電圧(V)出力範囲:0〜10.5(正常時)、11(アラーム時) 出力インピーダンス:100Ω 出力判定出力またはアラーム出力(設定切替式)、NPNトランジスタ・オープンコレクタ/PNPトランジスタ・オープンコレクタ(切替式)<NPN出力選択時> ・最大流入電流:50mA ・印加電圧:3V〜24V DC(出力-0V間) ・残留電圧:2V以下(流入電流50mAにて) <PNP出力選択時> ・最大流出電流:50mA ・残留電圧:2.8V以下(流出電流50mAにて) 出力動作ON時(出力動作時)にオープン 短絡保護装備(自動復帰式) 出力表示灯黄色LED×3 測定中心距離26.3±2mm 電流(mA)出力範囲:3.2〜20.8(正常時)、21.6(アラーム時) 負荷インピーダンス:300Ω以下 表示灯緑色LED(レーザ放射時点灯)、橙色LED(光量不足または光量過多による測定不能時点灯) デジタル表示赤色LED 5 1/2桁表示 使用周囲標高(m)2000以下 保護構造IP67((IEC) 使用周囲温度(℃)-10〜45(但し、氷結しないこと)、保存時:-20〜60(但し、氷結しないこと) 使用周囲湿度35%〜85%RH(但し、結露しないこと)、保存時:35%〜85%RH(但し、結露しないこと) 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下 絶縁抵抗DC250Vメガにて 20MΩ以上 全端子一括-ケース間 耐電圧(V)AC1000 1分間 全端子一括-ケース間 耐振動耐久10〜55Hz(周期1分) 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間 耐衝撃500m/s2(約50G) XYZ各方向3回 材質本体ケース:PBT、前面カバー:アクリル、ケーブル:PVC ケーブル0.1mm2 10芯キャブタイヤケーブル5m付 総延長距離延長できません 質量(g)約70(ケーブル含まず)、約320(ケーブル含む) 付属品レーザ警告ラベル:1セット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変位センサ/測長センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする