曜日別特売

小型レーザ変位センサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
分解能1.5μm
種類高機能タイプ
内容量1個注文コード73947518品番HL-G105A-RS-J
参考基準価格(税別)¥156,200販売価格(税込)¥163,900
販売価格(税別)
149,000

アプリケーション事例をご紹介!
高精度な測定やPCを活用したデータ分析をこの1台で実現します
基本性能
機能
高機能タイプ(HL-G1□-S-J/HL-G1□-RS-J)

規格CE、FDA種類高機能タイプビーム径0.1×0.1mm分解能1.5μm直線性±0.2% F.S.温度特性±0.08% F.S./℃光源赤色半導体レーザ クラス1[JIS/IEC/FDA]、最大出力:0.39mW、発光ピーク波長:655nm受光素子CMOSイメージセンサ電源電圧24V DC±10% リップル0.5V(P-P)を含む消費電流(mA)100以下サンプリング周期200μs、500μs、1ms、2ms電圧(V)出力範囲:0~10.5(正常時)、11(アラーム時) 出力インピーダンス:100Ω出力判定出力またはアラーム出力(設定切替式)、NPNトランジスタ・オープンコレクタ/PNPトランジスタ・オープンコレクタ(切替式)<NPN出力選択時> ・最大流入電流:50mA ・印加電圧:3V~24V DC(出力-0V間) ・残留電圧:2V以下(流入電流50mAにて) <PNP出力選択時> ・最大流出電流:50mA ・残留電圧:2.8V以下(流出電流50mAにて)出力動作ON時(出力動作時)にオープン短絡保護装備(自動復帰式)出力表示灯黄色LED×3測定中心距離47.3±5mm電流(mA)出力範囲:3.2~20.8(正常時)、21.6(アラーム時) 負荷インピーダンス:300Ω以下表示灯緑色LED(レーザ放射時点灯)、橙色LED(光量不足または光量過多による測定不能時点灯)デジタル表示赤色LED 5 1/2桁表示使用周囲標高(m)2000以下保護構造IP67((IEC)使用周囲温度(℃)-10~45(但し、氷結しないこと)、保存時:-20~60(但し、氷結しないこと)使用周囲湿度35%~85%RH(但し、結露しないこと)、保存時:35%~85%RH(但し、結露しないこと)使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下絶縁抵抗DC250Vメガにて 20MΩ以上 全端子一括-ケース間耐電圧(V)AC1000 1分間 全端子一括-ケース間耐振動耐久10~55Hz(周期1分) 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間耐衝撃500m/s2(約50G) XYZ各方向3回材質本体ケース:PBT、前面カバー:アクリル、ケーブル:PVCケーブル14芯コネクタ付キャブタイヤケーブル0.5m付総延長距離オプション(別売)の延長ケーブルにて全長20mまで延長可能質量(g)約70(ケーブル含まず)、約110(ケーブル含む)付属品レーザ警告ラベル:1セット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変位センサ/測長センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする