規格CE、FDA
種類高機能タイプ
ビーム径1.75×3.5mm
分解能20μm
直線性±0.3% F.S.
温度特性±0.08% F.S./℃
光源赤色半導体レーザ クラス1[JIS/IEC/FDA]、最大出力:1mW、発光ピーク波長:655nm
受光素子CMOSイメージセンサ
電源電圧24V DC±10% リップル0.5V(P-P)を含む
消費電流(mA)100以下
サンプリング周期200μs、500μs、1ms、2ms
電圧(V)出力範囲:0〜10.5(正常時)、11(アラーム時) 出力インピーダンス:300Ω
出力判定出力またはアラーム出力(設定切替式)、NPNトランジスタ・オープンコレクタ/PNPトランジスタ・オープンコレクタ(切替式)<NPN出力選択時> ・最大流入電流:50mA ・印加電圧:3V〜24V DC(出力-0V間) ・残留電圧:2V以下(流入電流50mAにて) <PNP出力選択時> ・最大流出電流:50mA ・残留電圧:2.8V以下(流出電流50mAにて)
出力動作ON時(出力動作時)にオープン
短絡保護装備(自動復帰式)
出力表示灯黄色LED×3
測定中心距離250±150mm
電流(mA)出力範囲:3.2〜20.8(正常時)、21.6(アラーム時) 負荷インピーダンス:300Ω以下
表示灯緑色LED(レーザ放射時点灯)、橙色LED(光量不足または光量過多による測定不能時点灯)
デジタル表示赤色LED 5 1/2桁表示
使用周囲標高(m)2000以下
保護構造IP67((IEC)
使用周囲温度(℃)-10〜45(但し、氷結しないこと)、保存時:-20〜60(但し、氷結しないこと)
使用周囲湿度35%〜85%RH(但し、結露しないこと)、保存時:35%〜85%RH(但し、結露しないこと)
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下
絶縁抵抗DC250Vメガにて 20MΩ以上 全端子一括-ケース間
耐電圧(V)AC1000 1分間 全端子一括-ケース間
耐振動耐久10〜55Hz(周期1分) 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間
耐衝撃500m/s2(約50G) XYZ各方向3回
材質本体ケース:PBT、前面カバー:アクリル、ケーブル:PVC
ケーブル14芯コネクタ付キャブタイヤケーブル0.5m付
総延長距離オプション(別売)の延長ケーブルにて全長20mまで延長可能
質量(g)約70(ケーブル含まず)、約110(ケーブル含む)
付属品レーザ警告ラベル:1セット