材質本体ケース:耐熱ABS、ケースカバー:ポリカーボネート、押しボタンスイッチ:アクリル、ジョグスイッチ:ABS
質量(g)約15
出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ・最大流入電流:50mA・印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)・残留電圧:1.5V以下[流入電流50mAにて]
感度通常モード:2点ティーチング/リミットティーチング/フルオートティーチング/マニュアル調整、ウィンドコンパレータモード:ティーチング(1点、2点、3点)/マニュアル調整、ヒステリシスモード:ティーチング(1点、2点、3点)/マニュアル調整、微分モード:8段階設定
電源電圧(V)12〜24V DC±10% リップルP-P10%以下
タイマ機能可変オンディレイタイマ/オフディレイタイマ/ワンショットタイマ装備、有効/無効切換式、タイマ時間自動干渉防止機能:約0.5ms、1〜9,999ms装備[センサヘッド4台まで密着取り付け可能(H-SPモード時センサヘッド2台まで)]
応答時間80μs以下(H-SP)、150μs以下(FAST)、500μs以下(STD)、4ms以下(U-LG) ジョグスイッチにて選択
使用周囲温度(℃)-10〜+55(4〜7台密着時:-10〜+50、8〜16台密着時:-10〜+45)(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20〜+70
使用周囲湿度35〜85%RH、保存時:35〜85%RH
動作表示灯橙色LED(出力1、出力2ON時点灯)
短絡保護装備
MODE表示灯RUN:緑色LED、TEACH・L/D・TIMER・CUST・PRO:黄色LED
設定感度微調整機能装備
出力動作入光時ON/非入光時ON ジョグスイッチにて選択
デジタル表示4桁(緑色)+4桁(赤色)LED表示
表示灯緑色LED(レーザー放射時点灯)
耐振動耐久10〜150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間
総延長距離0.3mm2 以上のケーブルにて全長100mまで延長可能
絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間
消費電流通常時:950mW以下(電源電圧24V時 消費電流40mA以下)、ECOモード時:780mW以下(電源電圧24V時 消費電流33mA以下)
耐衝撃耐久98m/s2(約10G) XYZ各方向5回
耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間