規格CE、FDA
種類ケーブルタイプ(外部入力付)
タイプ-
仕様-
検出物体-
保護構造IP40(IEC)
耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間
使用周囲湿度35〜85%RH、保存時:35〜85%RH
耐振動耐久10〜150Hz 複振幅0.75mm(最大10G) XYZ各方向2時間
耐衝撃耐久98m/s2(約10G) XYZ各方向5回
使用周囲温度(℃)-10〜55[4〜7台密着時:-10〜50、8〜16台密着時(ケーブルタイプは8〜12台):-10〜45]、(結露および氷結しないこと)
使用周囲照度(Lx)-
材質-
付属品FX-MB1(アンプ保護シール):1セット
ピーク波長(nm)-
レーザークラス-
ケーブル0.2mm2 6芯 キャブタイヤケーブル2m付
出力NPNトランジスタオープンコレクタ2出力
接続方式キャブタイヤケーブル(6芯)2m付 ケーブル外径:Φ4mm
電源電圧(V)DC12〜24+10-15% リップルP--P10%以下
消費電力(W)通常時:1200m以下(電源電圧24V時 消費電流50mA以下、ケーブルタイプはモニタ電流出力を除く)、ECOモード時:980m以下(電源電圧24V時 消費電流40mA以下、ケーブルタイプはモニタ電流出力を除く)
検出出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ・最大流入電流:50mA・印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)・残留電圧:2V以下(最大流入電流にて)
出力動作入光時ON/非入光時ON 切換式
短絡保護装備
応答時間H-SP:60μs以下、FAST:150μs以下、STD:250μs以下、LONG:500μs以下、U-LG:5ms以下、HYPR:24ms以下 切換式
モニタ出力電流:約4〜20mA(H-SP、FAST、STD:0〜4000表示にて)、応答時間:2ms以下、ゼロ点:4mA±1%F.S.以内、スパン:16mA±5%F.S.以内、直線性:±3%F.S.以内、負荷抵抗:0〜250Ω
外部入力NPN無接点入力・信号条件 High:8V〜+V DCまたは開放、Low:0〜2V DC(流出電流0.5mA以下)・入力インピーダンス:約10kΩ、投光停止/ティーチング(フルオート、リミット、2点)/論理演算/コピーロック/表示アジャスト/データバンクロード/データバンクセーブ 切換式
動作表示灯橙色LED(検出出力1、検出出力2 ON時点灯)
表示灯緑色LED(レーザ放射時点灯)、黄色LED(出力選択時点灯)
デジタル表示デジタル表示 7セグメント8桁(緑色LED4桁+赤色LED4桁) モード表示(黄色LED):L/D・CUST・PRO
表示範囲入光量:H-SP/FAST/STD:0〜4000、LONG/U-LG/HYPR:0〜9999
感度2点ティーチング/リミットティーチング/フルオートティーチング/マニュアル調整
タイマ機能<検出出力1>オフディレイタイマ/オンディレイタイマ/ワンショットタイマ/オン・オフディレイタイマ/オンディレイ・ワンショットタイマ、有効/無効切換式 タイマ時間可変<検出出力2>オフディレイタイマ/オンディレイタイマ/ワンショットタイマ、有効/無効切換式 タイマ時間可変
タイマー時間タイマレンジ”ms”:約0.5ms、約1〜9999ms、約1ms単位・タイマレンジ”sec”:約0.5s、約1〜32s、約1s単位・タイマレンジ”1/10ms”:約0.05ms、約0.1〜999.9ms、約0.1ms単位 各出力個別設定
干渉防止機能装備
総延長距離0.3mm2 以上のケーブルにて全長100mまで延長可能
本体質量(g)約75
材質(ケース)ポリカーボネート
消費電力(mA)通常時:1200以下(電源電圧24V時 消費電流50mA以下、ケーブルタイプはモニタ電流出力を除く)、ECOモード時:980以下(電源電圧24V時 消費電流40mA以下、ケーブルタイプはモニタ電流出力を除く)
絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間
材質(カバー)ポリカーボネート
保存温度範囲(℃)-20〜70
ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長100まで延長可能
材質(スイッチ部)ポリアセタール
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間
最大出力(mW)-
保存湿度範囲(%RH)35〜85
使用周囲湿度(%RH)35〜85
耐振動(耐久)(Hz)10〜150 複振幅0.75mm(最大10G) XYZ各方向2時間
スポット径(Φmm)-
耐衝撃(耐久)(m/s2)98(約10G) XYZ各方向5回