規格CE、FDA
種類透過型、円筒型
タイプケーブル長5mタイプ
仕様SUSボディの採用。取付時、メンテナンス時にぶつけても壊れにくい。[透過型M6ヘッドONタイプ LS-H101]
用途ウェーハの有無検出、リードフレームの位置決め、ワークの方向判別
検出物体不透明体、半透明体、透明体
保護構造IP40(IEC)
使用周囲温度(℃)-10〜55(結露および氷結しないこと)
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下
材質-
付属品M6ナット4個、内歯座金2枚
ピーク波長(nm)660
レーザークラスクラス1(JIS/IEC/FDA)
ケーブル0.09mm2 2芯シールドケーブル2m付
出力-
接続方式-
電源電圧(V)-
検出出力-
出力動作-
短絡保護-
応答時間-
モニタ-
外部入力-
動作表示灯橙色LED(アンプ出力 ON時点灯)
表示灯-
デジタル表示-
表示範囲-
感度-
タイマ機能-
タイマー時間-
干渉防止機能-
本体質量(g)約50
材質(ケース)SUS303
消費電力(mA)-
絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上
材質(カバー)ポリカーボネート
保存温度範囲(℃)-20〜70
ケーブル延長(m)-
材質(スイッチ部)-
耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間
最大出力(mW)2
保存湿度範囲(%RH)35〜85
使用周囲湿度(%RH)35〜85
耐振動(耐久)(Hz)10〜500 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間
スポット径(Φmm)約5以下(距離1mにて)
耐衝撃(耐久)(m/s2)98(約10G) XYZ各方向3回