モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 検出・センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 光電・ファイバセンサ
アンプ分離 デジタルレーザセンサ
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
同軸反射で従来品の約60%サイズdown(体積比)[同軸反射型 LS-H201]
種類
同軸反射型
注文コード
73947694
品番
LS-H201-C5
参考基準価格(税別)
¥24,900
販売価格(税込)
¥27,368
販売価格(税別)
¥
24,880
バスケットに入れる
この商品は
仕様・種類
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
用途
作業台越しのワーク有無検出
キャップのパッキン有無検出
ねじ穴/ねじの有無検出
規格
CE、FDA
種類
同軸反射型
タイプ
ケーブル長5mタイプ
仕様
同軸反射で従来品の約60%サイズdown(体積比)[同軸反射型 LS-H201]
検出物体
不透明体、半透明体、透明体
保護構造
IP40(IEC)
使用周囲温度(℃)
-10〜55(結露および氷結しないこと)
使用周囲照度(Lx)
白熱ランプ:受光面照度3000以下
材質
表示カバー:ポリカーボネート、投・受光面:ガラス
付属品
MS-LS-1(取付金具):1個
ピーク波長(nm)
660
レーザークラス
クラス1(JIS/IEC/FDA)
ケーブル
0.09mm
2
2芯平行2線シールドケーブル2m付
出力
-
接続方式
-
電源電圧(V)
-
検出出力
-
出力動作
-
短絡保護
-
応答時間
-
モニタ
-
外部入力
-
動作表示灯
橙色LED(アンプ出力 ON時点灯)
表示灯
-
デジタル表示
-
表示範囲
-
感度
-
タイマ機能
-
タイマー時間
-
干渉防止機能
-
本体質量(g)
約50
材質(ケース)
PBT
消費電力(mA)
-
絶縁抵抗(MΩ)
DC250Vメガにて20以上
材質(カバー)
-
保存温度範囲(℃)
-20〜70
ケーブル延長(m)
-
材質(スイッチ部)
-
耐電圧(V/min)
AC1000 充電部一括・ケース間
最大出力(mW)
2
保存湿度範囲(%RH)
35〜85
使用周囲湿度(%RH)
35〜85
耐振動(耐久)(Hz)
10〜500 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間
スポット径(Φmm)
約2以下(距離300mmにて)
耐衝撃(耐久)(m/s
2
)
98(約10G) XYZ各方向3回
光電センサ の新着商品
最初に戻る
ページ:
1
/
2
距離設定形光電センサ
omron(オムロン)
税込
¥
30,778
〜
¥
27,980
〜
アンプ内臓形光電センサ
北陽電機
税込
¥
5,828
〜
¥
5,298
〜
小型アンプ内蔵形 光電センサ(透明ペットボトルタイプ回帰反射形) (M.S.R機能なし)E3Z-B
omron(オムロン)
税込
¥
15,378
〜
¥
13,980
〜
オプテックス・エフエー BGSセンサ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
税込
¥
32,978
¥
29,980
オプテックス・エフエー アンプユニット
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
税込
¥
27,478
〜
¥
24,980
〜
オプテックス・エフエー エンドプレート
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
税込
¥
395
¥
359
バスケットへ
オプテックス・エフエー センサアンプ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
税込
¥
30,778
〜
¥
27,980
〜
オプテックス・エフエー センサオプション
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
税込
¥
461
¥
419
バスケットへ
オプテックス・エフエー センサオプション
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
税込
¥
769
¥
699
バスケットへ
オプテックス・エフエー センサオプション
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
税込
¥
1,318
¥
1,198
バスケットへ
オプテックス・エフエー センサオプション
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
税込
¥
32,978
¥
29,980
バスケットへ
オプテックス・エフエー センサオプション
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
税込
¥
461
¥
419
バスケットへ
オプテックス・エフエー センサオプション
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
税込
¥
1,318
¥
1,198
バスケットへ
オプテックス・エフエー センサオプション
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
税込
¥
2,638
¥
2,398
バスケットへ
オプテックス・エフエー センサオプション
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
税込
¥
769
¥
699
バスケットへ
オプテックス・エフエー センサオプション
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
税込
¥
1,318
¥
1,198
バスケットへ
オプテックス・エフエー BGSセンサ(距離設定型) フリー電源BGSセンサ BGS-2Vシリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
税込
¥
18,678
〜
¥
16,980
〜
オプテックス・エフエー BGSセンサ(距離設定型) 高精度C-MOSレーザセンサ BGS-HL/BGS-HDLシリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
税込
¥
41,778
¥
37,980
オプテックス・エフエー 光電センサ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
税込
¥
15,378
¥
13,980
オプテックス・エフエー 光電センサ(アンプ内蔵センサ) アンプ内蔵センサ ローコストタイプ Z-ecoシリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
税込
¥
8,798
〜
¥
7,998
〜
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
制御機器/はんだ・静電気対策用品
制御機器
検出・センサ
センサ
光電・ファイバセンサ
光電センサ
アンプ分離 デジタルレーザセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
参考になった
2022-04-07
「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります
ファイバセンサ
光電・ファイバセンサその他関連用品
光電センサ
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品