画像準備中

アンプ分離 デジタルレーザセンサ

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様同軸構造に加え、光源をセンサヘッドの中央に配置しているため、設計が簡単になります。反射ミラーなしタイプ 種類同軸ミラー反射型 注文コード73947728 品番LS-H901-Y
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は仕様・種類など12種類から選べます 他の種類を見る
規格CE、FDA 種類同軸ミラー反射型 タイプ- 仕様同軸構造に加え、光源をセンサヘッドの中央に配置しているため、設計が簡単になります。反射ミラーなしタイプ 用途テープの有無検出、DVD、基板等の上限検出、瓶の有無検出 検出物体不透明体、半透明体、透明体 保護構造IP40(IEC) 使用周囲温度(℃)-10〜55(結露および氷結しないこと) 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下 材質表示カバー:ポリカーボネート、投・受光面:ガラス 付属品MS-LS-1(取付金具):1個、RF-330(反射ミラー):1個 ピーク波長(nm)660 レーザークラスクラス1(JIS/IEC/FDA) ケーブル0.09mm2 2芯平行2線シールドケーブル2m付 出力- 接続方式- 電源電圧(V)- 検出出力- 出力動作- 短絡保護- 応答時間- モニタ- 外部入力- 動作表示灯橙色LED(アンプ出力 ON時点灯) 表示灯- デジタル表示- 表示範囲- 感度- タイマ機能- タイマー時間- 干渉防止機能- 本体質量(g)約50 材質(ケース)PBT 消費電力(mA)- 絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 材質(カバー)- 保存温度範囲(℃)-20〜70 ケーブル延長(m)- 材質(スイッチ部)- 耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間 最大出力(mW)1 保存湿度範囲(%RH)35〜85 使用周囲湿度(%RH)35〜85 耐振動(耐久)(Hz)10〜500 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間 スポット径(Φmm)約6以下(距離1mにて) 耐衝撃(耐久)(m/s2)98(約10G) XYZ各方向3回

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする