汎用・超薄型エリアセンサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード73948482品番NA2-N16-PN-C5
参考基準価格(税別)¥61,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

最大検出幅540mm(28光軸)
見やすい大型作業指示灯
わずか13mmの超薄型ボディ
検出幅6バリエーション
並べて使える干渉防止機能
便利な投光停止機能
選べる点灯動作
グローバル対応
Webショールームピッキングシステムご紹介

用途通過・落下位置が定まらないワークの検出、ループの有無検出、大型エンジン部品取り出しミス防止規格UL、CE、KoreanSMark
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする