曜日別特売

光軸別出力センサ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
検出幅(mm)460
内容量1個注文コード73948534品番NB-20-24
参考基準価格(税別)¥117,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

多彩な制御ができる光軸別出力
物体の通過位置検出が可能
保護構造IP67
便利な機能を装備

材質本体ケース:アルミ、上下端部:亜鉛ダイカスト、インナーケース:ポリカーボネート・ポリエステル樹脂、キャップ:PBT質量(g)約610種類エリアセンサピッチ(mm)20保護構造IP67/IP65(IEC、JIS)接続方式コネクタ接続電源電圧(V)DC24±10% リップルP-P10%以下機能チャンネルチェック機能装備データ出力コンプリメンタリ・ドライブ・電圧出力・出力形式:シリアル・出力電圧:High…(電源電圧-2.5V)以上、Low…1.5V以下・最大負荷電流:100mA応答時間10ms以下消費電流(mA)投光器:70以下、受光器:75以下使用周囲温度(℃)-10~+55℃(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-25~+70℃検出物体Φ27mm以上の不透明体(完全遮光物体)使用周囲湿度30~85%RH、保存時:30~95%RH検出距離(m)0.2~13使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3500以下投光素子赤外LED(発光ピーク波長:870nm)干渉防止機能装備(2台まで密着取り付け可能)耐振動耐久10~55Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間総延長距離0.5mm2以上のケーブルにて 投・受光器各全長最大30.5mまで延長可能絶縁抵抗DC500Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間耐衝撃耐久300m/s2(約30G) XYZ各方向3回光軸数24検出幅(mm)460耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする