画像準備中

光軸別出力センサ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73948577 品番 NB-20-56
参考基準価格(税別)¥221,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

多彩な制御ができる光軸別出力
物体の通過位置検出が可能
保護構造IP67
便利な機能を装備

付属品MS-SF2B-2(中間保持金具) 材質本体ケース:アルミ、上下端部:亜鉛ダイカスト、インナーケース:ポリカーボネート・ポリエステル樹脂、キャップ:PBT 質量(g)約1500 種類エリアセンサ ピッチ(mm)20 保護構造IP67/IP65(IEC、JIS) 接続方式コネクタ接続 電源電圧(V)DC24±10% リップルP-P10%以下 機能チャンネルチェック機能装備 データ出力コンプリメンタリ・ドライブ・電圧出力・出力形式:シリアル・出力電圧:High…(電源電圧-2.5V)以上、Low…1.5V以下・最大負荷電流:100mA 応答時間10ms以下 消費電流(mA)投光器:100以下、受光器:105以下 使用周囲温度(℃)-10〜+55℃(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-25〜+70℃ 検出物体Φ27mm以上の不透明体(完全遮光物体) 使用周囲湿度30〜85%RH、保存時:30〜95%RH 検出距離(m)0.2〜13 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3500以下 投光素子赤外LED(発光ピーク波長:870nm) 干渉防止機能装備(2台まで密着取り付け可能) 耐振動耐久10〜55Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間 総延長距離0.5mm2以上のケーブルにて 投・受光器各全長最大30.5mまで延長可能 絶縁抵抗DC500Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間 耐衝撃耐久300m/s2(約30G) XYZ各方向3回 光軸数56 検出幅(mm)1100 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする