材質本体ケース:アルミ、上下端部:亜鉛ダイカスト、インナーケース:ポリカーボネート・ポリエステル樹脂、キャップ:PBT
質量(g)約170
種類エリアセンサ
ピッチ(mm)20
保護構造IP67/IP65(IEC、JIS)
接続方式コネクタ接続
電源電圧(V)DC24±10% リップルP-P10%以下
機能チャンネルチェック機能装備
データ出力コンプリメンタリ・ドライブ・電圧出力・出力形式:シリアル・出力電圧:High…(電源電圧-2.5V)以上、Low…1.5V以下・最大負荷電流:100mA
応答時間10ms以下
消費電流(mA)投光器:55以下、受光器:60以下
使用周囲温度(℃)-10〜+55℃(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-25〜+70℃
検出物体Φ27mm以上の不透明体(完全遮光物体)
使用周囲湿度30〜85%RH、保存時:30〜95%RH
検出距離(m)0.2〜13
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3500以下
投光素子赤外LED(発光ピーク波長:870nm)
干渉防止機能装備(2台まで密着取り付け可能)
耐振動耐久10〜55Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間
総延長距離0.5mm2以上のケーブルにて 投・受光器各全長最大30.5mまで延長可能
絶縁抵抗DC500Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間
耐衝撃耐久300m/s2(約30G) XYZ各方向3回
光軸数8
検出幅(mm)140
耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間