質量(g)約200
電源電圧(V)DC24±10% リップルP-P10%以下、立ち上がり時間500ms以下
消費電流(mA)300以下(センサ含む)
チャンネル数64チャンネル
出力動作入光時ON
コネクタ2.54mmピッチフラットケーブル用コネクタピンヘッダ40ピン×2 MIL-C-83503規格準拠品
応答時間20ms以下(センサの応答時間を含む)
表示灯電源表示灯:赤色LED(通電時点灯)、センサ動作表示灯:緑色LED(センサ正常動作時点灯)、出力表示灯:赤色LED×64(各光軸出力ON時点灯)
出力光軸別:NPNトランジスタ・オープンコレクタ・最大流入電流:50mA・印加電圧:30V DC以下(光軸別出力-0V間)・残留電圧:1.1V以下(流入電流50mAにて)
入力入力電圧:30V DC以下、入力インピーダンス:約5kΩ
使用周囲温度(℃)-10〜+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-10〜+70
使用周囲湿度35〜85%RH、保存時:35〜85%RH
耐振動耐久10〜55Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間
耐衝撃耐久100m/s2(約10G) XYZ各方向3回